{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, albastru | Albastru noapte | |
| Procentul de țesătură, Poliester | 100 % | |
| Temperatură, Spălare cu mașina | 40 °C | |
| Sigiliu de calitate și testare | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Culoarea | albastru; Portocaliu | |
| Componentele ţesăturii | Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 150 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare cu mașina | |
| Tipul de aplicare | Protecţie la frig; Protecție împotriva polii; Protecţie prin vizibilitate ridicată | |
| Număr de buzunare, Buzunar interior | 2 buc. | |
| Număr de buzunare, Buzunar la piept | 2 buc. | |
| Fermoar caracteristică | Într-un fel | |
| Bandă obturator acoperită, Fermoar | ja | |
| Glugă detaşabilă | da | |
| Mărimi internaţionale, Unisex | 2XL | |
| Tip produs | Jachetă | |
| Tip de sac | Buzunar la piept; Carcasă telefon mobil; Buzunar interior | |
| Închidere | prindere cu scai; Fermoar | |
| Glugă | ja | |
| Caracteristici | Bandă interioară de protecţie împotriva intemperiilor; Cu material reflectorizant; Spate prelungit; impermeabil; permite pielii să respire; reflectorizant; rezistent la vânt | |
| Sex | Unisex | |
| Finisaj textil | da | |
| Standard | EN 342; EN 343; EN ISO 20471 |
| Cod articol | 091730 2XL | |
| EAN / GTIN | 7330509378984 | |
| Număr producător | 487019875389XXL | |
| Producător/responsabil | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |