Chaqueta de invierno de señalización, naranja / azul marino, Tamaño unisex: 2XL

Número de artículo: 091730 2XL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, azul Azul noche
Porcentaje de tejido, Poliéster 100 %
Temperatura, Lavado a máquina 40 °C
Sello de calidad y comprobación Oeko-Tex® Standard 100
Color azul; Color naranja
Composición del tejido Poliéster
Densidad tejido 150 g/m2
Método de lavado Lavado a máquina
Tipo de aplicación Protección contra el frío; Protección contra la lluvia; Protección con alta visibilidad
Número bolsillos, Bolsillo interior 2 ud.
Número bolsillos, Bolsillo superior 2 ud.
Característica cremallera Una manera
Tira de cierre oculta, Cremallera
Capucha desmontable
Talla internacional, Unisex 2XL
Tipo de producto Chaqueta
Tipo de bolsillo Bolsillo superior; Bolsillo para teléfono móvil; Bolsillo interior
Cierre Cierre por adherencia; Cremallera
Capucha
Características Banda protectora contra la intemperie; Con material reflectante; Espalda alargada; cortavientos; reflectante; repelente al agua; transpirable
Sexo Unisex
Personalización textil
Norma EN 342; EN 343; EN ISO 20471

Identificación y clasificación

Número de artículo 091730 2XL
EAN / GTIN 7330509378984
Número del fabricante 487019875389XXL
Fabricante/responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Descripción

Ejecución:

La chaqueta de invierno transpirable de alta visibilidad es estanca al viento y al agua y tiene un forro interior de malla. Gracias al tejido elástico mecánico, la chaqueta resulta muy cómoda de llevar. La chaqueta cuenta con tiras reflectantes de 50 mm de anchura en el tronco, las mangas y las zonas de los hombros. Además, hay detalles reflectantes en la capucha. Dado que la chaqueta tiene una cremallera oculta, es posible un acabado sencillo del tejido. Las zonas más expuestas a la suciedad están equipadas con material azul marino.
  • Costuras soldadas.
  • Capucha desmontable y ajustable.
  • Forro polar en la zona de la nuca.
  • Mangas preformadas.
  • Espalda alargada.
  • Cintura ajustable con cordón corredizo.
  • Bolsillo sumergible para identificación.
  • Bolsillos amplios, como bolsillos frontales y superiores.

Norma:

EN 342; EN 343
Certificado según EN ISO 20471, clase 3.

Nota:

Categoría de señalización Blakläder C para certificación combinada.