• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Jachetă multistandard VIS-LINE, galben/albastru granulat, Mărime DE: 48

Cod articol.: 091701 48
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime DE Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 091701 48
EAN / GTIN 4057121456625
Număr producător 2652350-235-48
Producător/responsabil rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 Schüttorf, Deutschland, www.rofa.de

Descriere

Execuţie:

Cu forma sa dinamică adaptabilă ergonomic, îmbrăcămintea multistandard VIS-LINE este extrem de solidă şi rezistentă la uzură. Datorită designului modern şi a varietăţii culorilor, îmbrăcămintea se poate combina foarte bine cu PRO-LINE de la Rofa. Elementele reflectorizante au fost ataşate după principiul acoperişului cu ţigle, ceea ce permite o reparare simplă a lor.
Jacheta cu mâneci preformate asigură o libertate optimă de mişcare.
  • Guler răsfrânt.
  • Cu capse în partea centrală din faţă.
  • Buzunare la piept şi laterale, cu clapă şi cu capsă.
  • Mâneci reglabile cu capse.
  • Pliuri la spate, care uşurează mişcarea.
  • Buzunar mare la piept, cu prindere cu scai.
  • Extensie la spate.

Standard:

  • EN ISO 20471 Clasa 2
  • EN 1149-3/-5
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • EN ISO 11611 Clasa 1/A1+A2
  • EN 13034 Tip 6
  • EN 61482-1-2

Notă:

La cerere, disponibil şi în alte culori. Consultați diagrama de mărimi pentru detalii privind mărimile.
Jachetă cu Clasa 1 conf. EN ISO 20471, albastru granulat / galben, Cod 091702.