{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Sorozat | VIS-LINE | |
| Nem | férfi | |
| Anyagösszetétel | 65% pamut; 33% poliészter; 2% egyéb szál | |
| Anyagtömeg / szövetsűrűség | 350 g/m2 | |
| Mosás | 60 °C színes ruha | |
| Festék | sárga / búzakék | |
| Konfekcióméret DE | 48 | |
| Szabvány | EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471 | |
| Ruházat, szerint | DIN EN ISO 1149 antisztatikus tulajdonságok; DIN EN ISO 11612 védelem lánggal és hővel szemben; DIN EN ISO 11612 védelem lánggal és hővel szemben | |
| Termék fajtája | Láthatósági dzseki |
| Cikkszám | 091701 48 | |
| EAN / GTIN | 4057121456625 | |
| Gyártó száma | 2652350-235-48 | |
| Gyártó/felelős személy | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 SCHÜTTORF, Deutschland, www.rofa.de |