{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, albastru | Albastru noapte | |
| Nuanță, galben | Galben semnal | |
| Procentul de țesătură, Bumbac | 30 % | |
| Procentul de țesătură, Fibre speciale | 1 % | |
| Procentul de țesătură, Modacrilic | 44 % | |
| Procentul de țesătură, Poliamidă | 20 % | |
| Procentul de țesătură, Aramidă | 5 % | |
| Temperatură, Spălare cu mașina | 60 °C | |
| Tipul de aplicare | Materiale ignifuge; protecţie la temperaturi înalte; Protecţie la sudură; Protecţie prin vizibilitate ridicată | |
| Mărime DE | 64 | |
| Poziţie | În spate; dreapta; stânga; În față | |
| Număr de buzunare, În față | 3 buc. | |
| Număr de buzunare, dreapta | 1 buc. | |
| Număr de buzunare, În spate | 2 buc. | |
| Număr de buzunare, stânga | 1 buc. | |
| Clasa, EN ISO 11611 | 1 | |
| Clasa, EN ISO 20471 | 1 | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | da | |
| Culoarea | albastru; galben | |
| Componentele ţesăturii | Aramidă; Bumbac; Modacrilic; Poliamidă; Fibre speciale | |
| Densitatea ţesăturii | 260 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare industrială; Spălare cu mașina | |
| Uscare | Uscare delicată în uscător de rufe | |
| Călcare | Moderat fierbinte (<150°) | |
| Tip produs | Pantaloni | |
| Sex | Bărbaţi | |
| Cu buzunare | da; da; da; da | |
| Închidere | Buton; Fermoar | |
| Caracteristici | Reflectorizant; Zona genunchilor întărită; antistatic | |
| Standard | EN 14404; EN ISO 11611; EN ISO 11612; EN ISO 13034; EN ISO 20471 | |
| Categoria de protecție | III |
| Cod articol | 091682 64 | |
| EAN / GTIN | 7330509622278 | |
| Producător/responsabil | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |