{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalvų tonai, mėlyna | Nakties mėlyna | |
| Spalvų tonai, geltona | Signalinė geltona | |
| Audinio dalis, medvilnė | 30 % | |
| Audinio dalis, specialus pluoštas | 1 % | |
| Audinio dalis, modakrilas | 44 % | |
| Audinio dalis, Poliamidas | 20 % | |
| Audinio dalis, aramidas | 5 % | |
| Temperatūra, skalbimas skalbimo mašinoje | 60 °C | |
| Taikymo būdas | apsauga nuo karščio; Apsauga nuo karščio; Apsauginės priemonės suvirintojui; įspėjamosios spalvos | |
| Dydis DE | 64 | |
| Padėtis | apačioje; dešininis; kairinis; priekyje | |
| Kišenių skaičius, priekyje | 3 vnt. | |
| Kišenių skaičius, dešininis | 1 vnt. | |
| Kišenių skaičius, apačioje | 2 vnt. | |
| Kišenių skaičius, kairinis | 1 vnt. | |
| Klasė, EN ISO 11611 | 1 | |
| Klasė, EN ISO 20471 | 1 | |
| ESD apsaugos zona (EPA) | taip | |
| Spalva | mėlyna; geltona | |
| Audinio sudėtis | aramidas; medvilnė; modakrilas; Poliamidas; specialus pluoštas | |
| Audinio tankis | 260 g/m2 | |
| Skalbimo procedūra | pramoninis skalbimas; skalbimas skalbimo mašinoje | |
| Džiovinimas | švelnus džiovinimas džiovyklėjė | |
| Lyginti | vidutinio karštumo (<150°) | |
| Produkto rūšis | kelnės | |
| Lytis | Vyriškas modelis | |
| Su kišenėmis | taip; taip; taip; taip | |
| Užsegimas | mygtukas; užtrauktukas | |
| Savybės | atspindi šviesą; neįsielektrina; sutvirtinta kelių zona | |
| Standartas | EN 14404; EN ISO 11611; EN ISO 11612; EN ISO 13034; EN ISO 20471 | |
| Apsaugos kategorija | III |
| Produkto numeris | 091682 64 | |
| EAN / GTIN | 7330509622278 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Germany, www.blaklader.de |