• Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Tricou polo ESD pentru dame CONDUCTEX® Cotton Knit, bleumarin, Mărime: XL

Cod articol.: 091637 XL
Reducere
50,86 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 27 sept. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
107 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, albastru Albastru noapte
Procentul de țesătură, Bumbac 95 %
Procentul de țesătură, Carbon 5 %
Serie CONDUCTEX®
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea albastru
Componentele ţesăturii Bumbac; Carbon
Densitatea ţesăturii 160 g/m2
Tip produs Tricou Polo
Mărimi internaţionale XL
Tipul de aplicare Active
Forma potrivită Situat aproape
Număr de buzunare 1 buc.
Sex Femei
Lungimea braţului Mânecă scurtă
Caracteristici antistatic
Standard EN 61340-5-1

Identificare și clasificare

Cod articol 091637 XL
EAN / GTIN 4050274472146
Număr producător 08011 86013 001 45-XL
Producător/responsabil HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Descriere

Execuţie:

Utilizare: Secţia de producţie electronică. Pentru protecţia produselor de descărcare electrostatică.
Rezistenţa suprafeţei: 106 – 107 Ω.
Tricou Polo ESD din material confortabil CONDUCTEX® Cotton Knit, tricotat. Capacitate bună de transfer a umidităţii şi o calitate înaltă a prelucrării. Adaptare foarte bună la formă cu guler polo cu capacitate de transfer a umidităţii.
  • Buzunar la piept cu închidere cu nasture.
  • Emblemă ESD brodată pe braţul stâng.

Tricou Polo de dame potrivit pe talie.

Standard:

EN 61340-5-1.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "CONDUCTEX®" Vedeţi-le pe toate