ESD damespoloshirt CONDUCTEX® Cotton Knit XL

Artikelnummer: 091637 XL
Korting
54,30 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
112 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Materiaalsamenstelling: 95% Katoen; 5% Carbon
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 160
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Productdetails

Technische gegevens

Serie CONDUCTEX®
Geslacht Dames
Materiaalsamenstelling 95% Katoen; 5% Carbon
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 160 g/m2
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Kleur navy
Uniseks-maat XL
Producttype Poloshirt

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091637 XL
EAN/GTIN 4050274472146
Nummer fabrikant 08011 86013 001 45-XL

Omschrijving

Uitvoering:

Toepassing: elektronicaproductie. Ter bescherming van producten tegen elektrostatische ontlading.
Oppervlakteweerstand: 106 tot 107 Ω.
ESD poloshirt van comfortabel CONDUCTEX ® Cotton Knit materiaal, gebreid. Betrouwbaar geleidvermogen en hoogwaardige afwerking. Zeer goede pasvorm met geleidende polokraag.
  • Borstzak met knoopsluiting.
  • ESD-stick-embleem op linker bovenarm.

Damespoloshirt met getailleerde snit.

Norm:

EN 61340-5-1.
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
    Maat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen