• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Jachetă ESD cu fermoar CONDUCTEX® Pro Knit, bleumarin, Mărime: L

Cod articol.: 091616 L
Reducere
106,11 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, albastru Albastru noapte
Procentul de țesătură, Bumbac 33 %
Procentul de țesătură, Poliester 60 %
Procentul de țesătură, Carbon 7 %
Serie CONDUCTEX®
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea albastru
Componentele ţesăturii Bumbac; Carbon; Poliester
Densitatea ţesăturii 305 g/m2
Tipul de aplicare Thermo
Fermoar caracteristică Într-un fel
Fermoar material Plastic
Mărimi internaţionale, Unisex L
Tip produs Jachetă
Închidere Fermoar
Glugă nu
Caracteristici Manșete; antistatic
Sex Unisex
Standard EN 61340-5-1

Identificare și clasificare

Cod articol 091616 L
EAN / GTIN 4050274718640
Număr producător 08016 86012 005 45-L
Producător/responsabil HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Descriere

Execuţie:

Jachetă ESD cu fermoar din material tricotat, cu un confort ridicat la purtare. Capacitate foarte bună de adaptare şi libertate de mişcare.
  • Guler comod cu capacitate bună de transfer a umidităţii.
  • Cu fermoar în partea din faţă.
  • Cu manşete.
  • Emblemă ESD brodată pe braţul stâng.

Utilizare: Secţia de producţie electronică. Pentru protecţia produselor de descărcare electrostatică.
Rezistenţa suprafeţei: 106 – 107 Ω.
Ţesătură mixtă moale cu bumbac CONDUCTEX® Pro Knit. Funcţionalitate ridicată cu valori foarte bune de descărcare. Cu o rezistenţă foarte bună a culorilor şi la spălare datorită componentei de poliester.

Standard:

EN 61340-5-1.