• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

ESD bunda CONDUCTEX® Pro Knit, navy, Velikost: L

Artiklové číslo: 091616 L
Sleva
2 653,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Modrá Noční modrá
Podíl tkaniny, Bavlna 33 %
Podíl tkaniny, Polyester 60 %
Podíl tkaniny, Uhlík 7 %
Řada CONDUCTEX®
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Barva Modrá
Složení tkaniny Bavlna; Uhlík; Polyester
Hustota tkaniny 305 g/m2
Typ aplikace Thermo
Funkce zipu Jedním způsobem
Materiál zipu Plast
Mezinárodní velikost, Unisex L
Druh produktu Bunda
Uzávěr Zip
Kapuce ne
Vlastnosti Manžety na rukávech; antistatické
Pohlaví Unisex
Norma EN 61340-5-1

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091616 L
EAN / GTIN 4050274718640
Číslo výrobce 08016 86012 005 45-L
Výrobce/odpovědná osoba HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Popis

Provedení:

ESD bunda z pleteného materiálu s vysokým komfortem při nošení. Velice dobrý střih a volnost pohybu.
  • Pohodlný, vodivý límec.
  • Přední díl se zipem.
  • S manžetami.
  • Vyšitý emblém ESD na levém nadloktí.

Použití: Výroba elektroniky. Na ochranu produktů před elektrostatickým výbojem.
Povrchový odpor: 106 až 107 Ω.
Měkká bavlněná směsová tkanina CONDUCTEX® Pro Knit. Vysoká funkčnost s velmi dobrými svodovými hodnotami. Díky podílu polyesteru maximálně odolné barvy a při praní.

Norma:

EN 61340-5-1.