• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Jachetă ESD cu fermoar CONDUCTEX® Cotton Knit, gri argintiu, Mărime: M

Cod articol.: 091615 M
Reducere
94,22 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 27 sept. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, argintiu Gri argintiu
Procentul de țesătură, Bumbac 95 %
Procentul de țesătură, Carbon 5 %
Serie CONDUCTEX®
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea argintiu
Componentele ţesăturii Bumbac; Carbon
Densitatea ţesăturii 300 g/m2
Tipul de aplicare Active
Fermoar caracteristică Într-un fel
Mărimi internaţionale, Unisex M
Tip produs Jachetă
Închidere Fermoar
Caracteristici Manșete; antistatic; Închidere guler
Sex Unisex
Standard EN 61340-5-1

Identificare și clasificare

Cod articol 091615 M
EAN / GTIN 4050274472788
Număr producător 08014 86012 000 2064-M
Producător/responsabil HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Descriere

Execuţie:

Utilizare: Secţia de producţie electronică. Pentru protecţia produselor de descărcare electrostatică.
Rezistenţa suprafeţei: 106 – 107 Ω.
Jachetă ESD cu fermoar din material tricotat, cu un confort ridicat la purtare. Capacitate foarte bună de adaptare şi libertate de mişcare.
  • Guler comod cu capacitate bună de transfer a umidităţii.
  • Cu fermoar în partea din faţă.
  • Cu manşete.
  • Emblemă ESD brodată pe braţul stâng.

Din material confortabil CONDUCTEX® Cotton Knit, convinge pintr-o capacitate conductibilă bună şi o calitate înaltă a prelucrării. Guler, închiderea mânecilor şi cingătoare în culoare de contrast.

Standard:

EN 61340-5-1.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "CONDUCTEX®" Vedeţi-le pe toate