Halat ESD pentru bărbaţi CONDUCTEX®, gri-argintiu, Referinţă: S

Cod articol.: 091605 S
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Referinţă Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, argintiu Gri argintiu
Procentul de țesătură, Bumbac 23 %
Procentul de țesătură, Poliester 75 %
Procentul de țesătură, Carbon 2 %
Temperatură, Spălare normală 60 °C
Serie CONDUCTEX®
Denumirea producătorului ESD Herrenmantel CONDUCTEX®
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea argintiu
Componentele ţesăturii Bumbac; Carbon; Poliester
Densitatea ţesăturii 130 g/m2
Procesul de spălare Spălare industrială; Spălare normală
Număr de buzunare, Buzunar lateral 2 buc.
Număr de buzunare, Buzunar la piept 1 buc.
Bandă obturator acoperită, Buton da
Mărimi internaţionale, Bărbaţi S
Tip produs Halat
Tip de sac Buzunar la piept; Buzunar lateral
Închidere Buton
Caracteristici antistatic; permite pielii să respire
Sex Bărbaţi
Standard EN 61340-5-1

Identificare și clasificare

Cod articol 091605 S
EAN / GTIN 4063479486849
Număr producător 08100 48100 000 50-S
Producător/responsabil HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Descriere

Execuţie:

Utilizare: Industria auto, producția de electronice, construcția de aeronave, mecatronică.

Pentru protecţia produselor de descărcare electrostatică.
Halat ESD din material CONDUCTEX®, uşor, confortabil. Ţesătura mixtă cu poliester reciclat impresionează datorită valorilor bune de descărcare şi confortului ridicat la purtare. Permite foarte bine piciorului să respire. Fără cusături laterale.
  • Cu guler cu rever şi bandă de închidere cu capse mascată pe o parte.
  • Buzunare laterale aplicate, cu acces oblic.
  • Buzunar la piept.
  • Tiv reglabil la mâneci, cu capsă.
  • Emblemă ESD brodată pe braţul drept.

Standard:

EN 61340-5-1.