Pantaloni pentru protecţie la sudură PROBAN, albastru regal, Mărime DE: 52

Cod articol.: 091597 52
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime DE Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, albastru Albastru cobalt
Procentul de țesătură, Bumbac 100 %
Temperatură, Spălare cu mașina 60 °C
Serie PROBAN
Tipul de aplicare Materiale ignifuge; protecţie la temperaturi înalte; Protecţie la sudură
Mărime DE 52
Poziţie În față; În spate
Număr de buzunare, În față 2 buc.
Număr de buzunare, În spate 1 buc.
Clasa, EN ISO 11611 2
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea albastru
Componentele ţesăturii Bumbac
Densitatea ţesăturii 380 g/m2
Procesul de spălare Spălare cu mașina
Tip produs Pantaloni
Sex Bărbaţi
Cu buzunare da; da
Închidere Buton; Nastur
Bandă obturator acoperită da
Caracteristici permite pielii să respire
Standard EN ISO 11611; EN ISO 11612
Categoria de protecție III

Identificare și clasificare

Cod articol 091597 52
EAN / GTIN 4050274859695
Număr producător 01096 20084 003 41-52
Producător/responsabil HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Descriere

Execuţie:

Îmbrăcămintea de protecţie la sudură clasică, de o singură culoare, este foarte robustă şi oferă un confort ridicat la purtare şi o bună capacitate de aerisire. Îmbrăcămintea garantează o protecţie preventivă împotriva căldurii, scânteilor şi stropilor de sudură. În plus, seria are proprietăţi ignifuge care se menţin şi după spălarea repetată a articolelor. Domenii de utilizare: Lucrări cu oţel, industria prelucrării metalelor, sudură, construcţii de instalaţii, turnătorii.
Pantalonii cu betelie PROBAN® au multe buzunare, pentru depozitarea ustensilelor de lucru. Betelia pantalonilor are o închidere ascunsă, cu nasturi.
  • Două buzunare tip pungă.
  • Buzunar întărit pentru metru şi la şezut cu clapă şi cu capsă ascunsă.
  • Design al şliţului cu nasturi ascunşi.

Standard:

  • EN ISO 11611, Clasa 2, A1
  • EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1

Notă:

La cerere, seria se poate livra cu gramajul textil 470g/m2 certificat conform EN 11612, A1, B1, C1, E3, F1. Sau într-o variantă mai uşoară cu 320g/m2, verificată conform EN 11611, Clasa 1, A1 şi EN 11612 A1, B1, C1. Consultați diagrama de mărimi pentru detalii privind mărimile.