{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, albastru | Albastru cobalt | |
| Procentul de țesătură, Bumbac | 100 % | |
| Temperatură, Spălare cu mașina | 60 °C | |
| Serie | PROBAN | |
| Tipul de aplicare | Materiale ignifuge; protecţie la temperaturi înalte; Protecţie la sudură | |
| Mărime DE | 48 | |
| Poziţie | În față; În spate | |
| Număr de buzunare, În față | 2 buc. | |
| Număr de buzunare, În spate | 1 buc. | |
| Clasa, EN ISO 11611 | 2 | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | albastru | |
| Componentele ţesăturii | Bumbac | |
| Densitatea ţesăturii | 380 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare cu mașina | |
| Tip produs | Pantaloni | |
| Sex | Bărbaţi | |
| Cu buzunare | da; da | |
| Închidere | Buton; Nastur | |
| Bandă obturator acoperită | da | |
| Caracteristici | permite pielii să respire | |
| Standard | EN ISO 11611; EN ISO 11612 | |
| Categoria de protecție | III |
| Cod articol | 091597 48 | |
| EAN / GTIN | 4050274859671 | |
| Număr producător | 01096 20084 003 41-48 | |
| Producător/responsabil | HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com |