{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, albastru | Albastru cobalt | |
| Nuanță, negru | Albastru negru | |
| Procentul de țesătură, Poliester | 94 % | |
| Procentul de țesătură, Elastan | 6 % | |
| Temperatură, Spălare cu mașina | 40 °C | |
| Serie | UNIQUE | |
| Sigiliu de calitate și testare | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Culoarea | albastru; negru | |
| Componentele ţesăturii | Elastan; Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 260 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare cu mașina | |
| Tipul de aplicare | Thermo | |
| Număr de buzunare, Buzunar lateral | 2 buc. | |
| Număr de buzunare, Buzunar la piept | 1 buc. | |
| Poziţie, Buzunar lateral | În față | |
| Bandă obturator acoperită, Fermoar | ja | |
| Mărimi internaţionale, Unisex | XL | |
| Tip produs | Jachetă | |
| Tip de sac | Buzunar la piept; Buzunar lateral | |
| Închidere | Şnur elastic; Fermoar | |
| Caracteristici | Bandă interioară de protecţie împotriva intemperiilor; Spate prelungit; permite pielii să respire; reflectorizant; rezistent la vânt | |
| Sex | Unisex |
| Cod articol | 091559 XL | |
| EAN / GTIN | 5711074722211 | |
| Număr producător | 18603-316-11010 XL | |
| Producător/responsabil | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de |