Jachetă din fleece, negru, Mărime unisex: 2XL

Cod articol.: 091558 2XL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

MASCOT Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător MASCOT

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare interior picior cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Iată cum trebuie să măsuraţi

Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime unisex Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procentul de țesătură, Poliester 94 %
Procentul de țesătură, Elastan 6 %
Temperatură, Spălare delicată 40 °C
Serie UNIQUE
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Culoarea negru
Componentele ţesăturii Elastan; Poliester
Densitatea ţesăturii 260 g/m2
Procesul de spălare Spălare delicată
Uscare Fără uscare în uscător de rufe
Călcare Nu se calcă
Înălbire A nu se folosi înălbitori
Tipul de aplicare Thermo
Număr de buzunare, Buzunar lateral 2 buc.
Număr de buzunare, Buzunar la piept 1 buc.
Poziţie, Buzunar lateral În față
Fermoar caracteristică Într-un fel
Bandă obturator acoperită, Fermoar ja
Mărimi internaţionale, Unisex 2XL
Tip produs Jachetă
Tip de sac Buzunar la piept; Buzunar lateral
Închidere Şnur elastic; Fermoar
Glugă nein
Caracteristici Bandă interioară de protecţie împotriva intemperiilor; Manșete; Spate prelungit; permite pielii să respire; reflectorizant; rezistent la vânt
Sex Unisex

Identificare și clasificare

Cod articol 091558 2XL
EAN / GTIN 5711074721962
Număr producător 18603-316-09 2XL
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Execuţie:

Jachetă din fleece caldă, plăcută cu o croială modernă. Confort sporit la purtare şi mobilitate bună datorită mânecilor preformate şi spatelui prelungit. Lasă pielea să respire, este etanşă la vânt şi nu permite depunerea murdăriei.
  • Fermoar cu bandă interioară de protecţie împotriva intemperiilor.
  • Buzunare cu fermoar frontale şi la piept.
  • Bandă elastică la betelie şi la articulaţiile mâinilor.
  • Elemente reflectorizante, pentru o vizibilitate mai bună.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "UNIQUE" Vedeţi-le pe toate