Sweatshirt din bumbac Amberg, antracit închis / negru, Mărime unisex: 3XL

Cod articol.: 091556 3XL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

MASCOT Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător MASCOT

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare interior picior cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Iată cum trebuie să măsuraţi

Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime unisex Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, gri Gri antracit
Procentul de țesătură, Bumbac 60 %
Procentul de țesătură, Poliester 40 %
Temperatură, Spălare delicată 60 °C
Serie UNIQUE
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea gri; negru
Componentele ţesăturii Bumbac; Poliester
Densitatea ţesăturii 340 g/m2
Procesul de spălare Spălare industrială; Spălare delicată
Uscare Uscare normală în uscător de rufe
Călcare Moderat fierbinte (<150°)
Înălbire A nu se folosi înălbitori
Curăţare chimică Curățare umedă
Tip produs Hanorac / pulover
Mărimi internaţionale 3XL
Forma potrivită Situat aproape
Număr de buzunare 2 buc.
Sex Unisex
Lungimea braţului Mânecă lungă
Caracteristici Cu fermoar; permite pielii să respire
Finisaj textil da

Identificare și clasificare

Cod articol 091556 3XL
EAN / GTIN 5711074267248
Număr producător 50565-963-1809 3XL
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Execuţie:

Sweatshirt în două culori cu fermoar şi guler înalt. Formă strânsă pe corp, cu libertate mare de mişcare. Parte interioară periată.
  • Fermoar continuu.
  • Buzunare frontale.
  • Manşoane la tiv şi încheieturile mâinilor.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "UNIQUE" Vedeţi-le pe toate