Jachetă Softshell Dresden, negru, Mărime unisex: L

Cod articol.: 091543 L
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

MASCOT Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător MASCOT

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare interior picior cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Iată cum trebuie să măsuraţi

Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime unisex Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procentul de țesătură, Poliester 97 %
Procentul de țesătură, Elastan 3 %
Temperatură, Spălare delicată 40 °C
Serie UNIQUE
Denumirea producătorului Softshell Jacke Dresden
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Culoarea negru
Componentele ţesăturii Elastan; Poliester
Densitatea ţesăturii 305 g/m2
Procesul de spălare Spălare delicată
Uscare Fără uscare în uscător de rufe
Călcare Nu se calcă
Înălbire A nu se folosi înălbitori
Tipul de aplicare Protecţie la frig; Protecție împotriva polii
Fermoar caracteristică Într-un fel
Bandă obturator acoperită, Fermoar da
Cu prindere cu scai nu
Mărimi internaţionale, Unisex L
Tip produs Jachetă
Tip de sac Buzunar la piept; Buzunar interior; Buzunar lateral
Închidere Şnur elastic; prindere cu scai; Fermoar
Glugă nu
Caracteristici Bandă interioară de protecţie împotriva intemperiilor; Manșete reglabile; Spate prelungit; căptuşit; impermeabil; permite pielii să respire; reflectorizant; rezistent la vânt; Închidere guler
Sex Unisex

Identificare și clasificare

Cod articol 091543 L
EAN / GTIN 5711074043347
Număr producător 12102-149-09 L
Producător/responsabil Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de

Descriere

Execuţie:

Jachetă Softshell impermeabilă la vânt şi apă cu croi ergonomic datorită mânecilor preformate şi spatelui prelungit. Senzaţie plăcută la purtare datorită căptuşelii fleece moi.
  • Fermoar cu bandă interioară de protecţie împotriva intemperiilor.
  • Buzunar frontal şi la piept cu fermoar.
  • Buzunar interior.
  • Reglarea lărgimii în talie şi la manşete.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "UNIQUE" Vedeţi-le pe toate