Pantaloni de protecţie la temperaturi înalte, Mărime DE: 56

Cod articol.: 091515 56
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

JUTEC Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător JUTEC

Ghid de mărimi
Mărime comandată DE Înălțime cm Măsurătoare piept cm Lungime manșon față cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
44 166 - 170 86 - 89 68 74 - 77 77
46 170 - 174 90 - 93 69 78 - 81 78
48 174 - 178 94 - 97 70 82 - 85 79
50 174 - 178 98 - 101 71 86 - 89 80
52 178 - 182 102 - 105 72 90 - 93 81
54 178 - 182 106 - 109 73 94 - 97 82
56 182 - 186 110 - 113 74 98 - 101 83
58 182 - 186 114 - 117 75 102 - 105 84
60 186 - 190 118 - 121 76 106 - 109 85
62 186 - 190 122 - 125 77 110 - 113 86
64 190 - 194 126 - 129 78 114 - 117 86,5
66 190 - 194 130 - 133 79 118 - 121 87
68 194 - 198 134 - 137 80 122 - 125 87,5
70 194 - 198 138 - 141 81 126 - 129 88
Tabel de conversie
Mărime comandată DE Mărime INT Mărime IT Mărime FR Mărime US Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
44 S 50 46 34 36
46 S 52 48 36 38
48 M 54 50 38 40
50 M 56 52 40 42
52 L 58 54 42 44
54 L 60 56 44 46
56 XL 62 58 46 48
58 XL 64 60 48 50
60 XXL 66 62 50 52
62 XXL 68 64 52 54
64 XXXL 70 66 54 56
66 XXXL 72 68 56 58
68 4XL 74 70 58 60
70 4XL 76 72 60 62

Iată cum trebuie să măsuraţi

La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime DE Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Zona de protecție ESD (EPA) nu
Tipul de aplicare Materiale ignifuge; protecţie la temperaturi înalte
Mărime DE 56
Componentele ţesăturii Aramidă Preox
Densitatea ţesăturii 260 g/m2
Tip produs Pantaloni
Sex Bărbaţi
Cu buzunare nein
Închidere prindere cu scai
Standard EN ISO 11612

Identificare și clasificare

Cod articol 091515 56
EAN / GTIN 4030971016560
Număr producător HSH100KA-1 GR. 56
Producător/responsabil JUTEC GmbH, Am Autobahnkreuz 6-8, 26180 Rastede, Deutschland, www.jutec.com

Descriere

Execuţie:

Pantaloni de protecţie la căldură, cu lungime de cca 1000 mm. Cu închidere izolată şi găici. Închidere cu scai. Fără buzunare, conform standardului EN ISO 11612.
Suportă o căldură radiantă de la până la 1000 °C. Datorită materialului extrem de moale şi de flexibil, creşte confortul la purtare. Reflectare puternică a căldurii.