Hittebestendige broek 56

Artikelnummer: 091515 56
Maattabel
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 260
  • Materiaalsamenstelling: Preox-aramide
  • Kleding conform: DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Heren
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 260
Materiaalsamenstelling Preox-aramide
Kleding conform DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte
Confectiemaat DE 56
Producttype Hittebestendige broek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 091515 56
EAN/GTIN 4030971016560
Nummer fabrikant HSH100KA-1 GR. 56

Omschrijving

Uitvoering:

Hittebestendige broek ca. 1000 mm lang. Met geïsoleerde sluiting en riemlussen. Sluiten met klittenbandsluiting. Geen zakken volgens norm EN ISO 11612.
Hittebestendige beschermende kleding tot 1000 °C stralingshitte. Door het zeer zachte en flexibele materiaal wordt het draagcomfort verhoogd. Hoge hittereflectie.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Maattabel

JUTEC In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk JUTECrekening moet houden.

Maattabel
Maat DE 44 46 48 50 52 54 56
Lichaamslengte 166 - 170 170 - 174 174 - 178 174 - 178 178 - 182 178 - 182 182 - 186
Borstomvang 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113
Voorste mouwlengte 68 69 70 71 72 73 74
Tailleomvang 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101
Binnenbeenlengte 77 78 79 80 81 82 83
Maat DE 58 60 62 64 66 68 70
Lichaamslengte 182 - 186 186 - 190 186 - 190 190 - 194 190 - 194 194 - 198 194 - 198
Borstomvang 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133 134 - 137 138 - 141
Voorste mouwlengte 75 76 77 78 79 80 81
Tailleomvang 102 - 105 106 -109 110 -113 114 - 117 118 - 121 122 - 128 126 - 129
Binnenbeenlengte 84 85 86 86,5 87 87,5 88
Conversietabel
Conversietabel (DE) 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
INT S S M M L L XL XL XXL XXL XXXL XXXL 4XL 4XL
IT 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76
FR 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72
US 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Normale damesmaat (lichaamslengte 176 cm - 180 cm) 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

Zo wordt er gemeten