Pantaloni de damă Lvov 42

Cod articol: 091478 42
Ghid de mărimi
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
  • Componentele ţesăturii: 50% bumbac; 50% poliester
  • Gramaj material / Densitate ţesătură: 205
  • Îmbrăcăminte standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Spălare: 60 °C rufe colorate

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie UNIQUE
Sex Femei
Componentele ţesăturii 50% bumbac; 50% poliester
Gramaj material / Densitate ţesătură 205 g/m2
Îmbrăcăminte standard Oeko-Tex Standard 100
Spălare 60 °C rufe colorate
Culoarea albastru-negru
Mărime DE 42
Tip produs Pantaloni de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 091478 42
EAN / GTIN 5711074730476
Număr producător 18778-230-010 76C42

Descriere

Execuţie:

Mascot® UNIQUE. Linia ergonomică de îmbrăcăminte de lucru cu detalii sofisticate cuprinde o gamă largă de produse de diferite culori, dimensiuni şi calităţi ale materialului. Deosebit de rezistentă la uzură datorită cusăturilor triple, tighelite.
Pantaloni uşori de damă cu talie joasă şi betelie croită pe formă. Cu găici pe betelie, pentru curea şi scule. Buzunar pe faţă cu compartiment integrat pentru telefonul mobil.

Descriere:

Formă ergonomică cu picioare preformate şi inserţii întărite pe partea interioară a picioarelor şi la şliţ.

•Model uşor.
•Fermoar la şliţ.
•Buzunare frontale şi buzunare la spate întărite.
•Buzunar pe picior cu compartiment pentru telefonul mobil, clapă şi capse acoperite.
•Buzunar lateral şi pentru ruletă.
•Buzunare frontale cu întăritură CORDURA®.

Notă:

Se livrează la cerere şi în alte culori, dimensiuni şi calităţi ale materialului. Tabelul de mărimi cu prezentare comparativă a mărimilor internaţionale este disponibil în secţiunea informativă de la sfârşitul catalogului. Din depozit, mărimile 36–46.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "UNIQUE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Tabel mărimi pantaloni femei Diamond Fit

MASCOT Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător MASCOT

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată DE Mărime INT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
34 S 74 100 76
36 M 78 104 76
38 M 82 108 76
40 L 86 112 76
42 L 86 112 76
44 Xl 94 120 76
46 2Xl 98 124 76
48 2XL 104 130 76
50 3Xl 110 136 76
52 4XL 116 142 76
54 5Xl 122 148 76
56 6Xl 128 154 76

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Mărime DE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături