• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Dámské kalhoty Lemberg, černomodrá, Konfekční velikost DE: 42

Artiklové číslo: 091478 42
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – kalhoty dámské Diamond Fit

MASCOT V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky MASCOT

Normální dámská velikost (výška postavy 176 cm - 180 cm)
Objednací velikost DE Velikost INT Obvod hrudi Obvod pasu Vnitřní délka nohavic
34 S 74 100 76
36 M 78 104 76
38 M 82 108 76
40 L 86 112 76
42 L 86 112 76
44 Xl 94 120 76
46 2Xl 98 124 76
48 2XL 104 130 76
50 3Xl 110 136 76
52 4XL 116 142 76
54 5Xl 122 148 76
56 6Xl 128 154 76

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Konfekční velikost DE Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Modrá Černá modrá
Podíl tkaniny, Bavlna 50 %
Podíl tkaniny, Polyester 50 %
Teplota, Běžné praní 60 °C
Řada UNIQUE
Třída jakosti Oeko-Tex® Standard 100
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Velikost DE 42
Položka Vzadu; pravý; pravý; Vpředu
Počet kapes, Vpředu 2 ks
Počet kapes, pravý 1 ks; 1 ks
Počet kapes, Vzadu 2 ks
Barva Modrá; Černá
Složení tkaniny Bavlna; Polyester
Hustota tkaniny 205 g/m2
Proces mytí Běžné praní
Druh produktu Pracovní kalhoty do pasu
Pohlaví dámské
S kapsami ano
Uzávěr Zip
Zakrytá závěsová lišta ne
Vlastnosti Reflexní

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091478 42
EAN / GTIN 5711074730476
Číslo výrobce 18778-230-010 76C42
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Provedení:

Mascot® UNIQUE. Ergonomická řada pracovních oděvů s promyšlenými detaily zahrnuje širokou řadu produktů v různých barvách, velikostech a kvalitách materiálů. Mimořádně odolné díky trojnásobně zakládaným švům.
Lehké dámské kalhoty s nízkým pasem a tvarově přizpůsobeným páskem. S poutky na opasek a nástroje na pásku. Přední kapsa s integrovanou kapsou na mobilní telefon.

Popis:

Ergonomické přizpůsobení tvaru s tvarovanými nohavicemi se zesílenými vložkami na vnitřní straně nohavic a v rozkroku.

•Lehké provedení
•Zapínání na zip.
•Přední kapsy a zesílené hýžďové kapsy.
•Stehenní kapsy s kapsou na mobilní telefon, klopou a se skrytými patentními knoflíky.
•Postranní kapsa a kapsa na metr.
•Přední kapsy zesílené materiálem CORDURA®.

Poznámka:

Na poptávku lze dodat v dalších barvách, velikostech a kvalitách materiálu. Podrobnosti o velikosti naleznete v tabulce velikostí. Skladem ve velikostech 36–46.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "UNIQUE" Zobrazit všechny