{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procentul de țesătură, Bumbac | 35 % | |
| Procentul de țesătură, Poliester | 65 %; 93 % | |
| Procentul de țesătură, Elastan | 7 % | |
| Temperatură, Spălare normală | 40 °C | |
| Serie | WX2 | |
| Tipul de aplicare | Protecţie UV | |
| Mărime DE | 42 | |
| Poziţie | În față; În spate | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | gri | |
| Componentele ţesăturii | Bumbac; Elastan; Poliester; Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 245 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare normală | |
| uscare | Uscare normală pânză de in; Uscare normală în uscător de rufe | |
| călcare | Nu e fierbinte (<110°) | |
| înălbire | A nu se folosi înălbitori | |
| curăţare chimică | Nu se curăţă chimic | |
| Tip produs | Pantaloni | |
| Sex | Bărbaţi | |
| cu buzunare | da; da | |
| Închidere | Fermoar | |
| Caracteristici | Standard UV; permite pielii să respire |
| Cod articol | 091386 42 | |
| EAN / GTIN | 5036108395040 | |
| Număr producător | CD881MGR42 | |
| Producător/responsabil | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |