{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Porcentaje de tejido, Algodón | 35 % | |
| Porcentaje de tejido, Poliéster | 65 %; 93 % | |
| Porcentaje de tejido, Elastano | 7 % | |
| Temperatura, Lavado normal | 40 °C | |
| Serie | WX2 | |
| Tipo de aplicación | Protección UV | |
| Tamaño DE | 42 | |
| Posición | Delante; Detrás | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Color | gris | |
| Composición del tejido | Algodón; Elastano; Poliéster; Poliéster | |
| Densidad tejido | 245 g/m2 | |
| Método de lavado | Lavado normal | |
| Secar | Secado normal al aire; Secado normal en secadora | |
| Plancha | No caliente (<110°) | |
| Blanquear | No blanquear | |
| Limpieza química | No limpiar mediante procedimientos químicos | |
| Tipo de producto | Pantalón | |
| Sexo | Caballero | |
| Con bolsillos | sí; sí | |
| Cierre | Cremallera | |
| Características | Estándar UV; transpirable |
| Número de artículo | 091386 42 | |
| EAN / GTIN | 5036108395040 | |
| Número del fabricante | CD881MGR42 | |
| Fabricante/responsable | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |