Jachetă Highline, albastru granulat / marin, Mărime DE: 90

Cod articol.: 091311 90
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime DE Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, albastru Albastru cobalt; Albastru noapte
Procentul de țesătură, Bumbac 35 %
Procentul de țesătură, Poliester 65 %
Temperatură, Spălare cu mașina 60 °C
partea descrisă, Albastru cobalt Hauptgewebe
partea descrisă, Albastru noapte Kontrastgewebe
Serie Highline
Denumirea producătorului Bundjacke Highline
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Culoarea albastru; albastru
Componentele ţesăturii Bumbac; Poliester
Densitatea ţesăturii 285 g/m2
Procesul de spălare Spălare cu mașina
Număr de buzunare, Carcasă telefon mobil 1 buc.
Număr de buzunare, Buzunar lateral 2 buc.
Număr de buzunare, Buzunar la piept 2 buc.
Poziţie, Buzunar la piept În față
Poziţie, Carcasă telefon mobil stânga
Poziţie, Buzunar lateral dreapta; stânga
Bandă obturator acoperită, Fermoar da
Cu prindere cu scai nu
Mărime DE 90
Mărime ES 38L
Mărime IT 38L
Mărime FR 38L
Tip produs Jachetă
Tip de sac Buzunar la piept; Carcasă telefon mobil; Buzunar lateral
Închidere Şnur elastic; prindere cu scai; Fermoar
Glugă nu
Caracteristici Bandă interioară de protecţie împotriva intemperiilor; Cute de extindere pe spate; Manșete; Manșete reglabile
Sex Bărbaţi
Finisaj textil da

Identificare și clasificare

Cod articol 091311 90
EAN / GTIN 4030913065625
Număr producător 2310090
Producător/responsabil PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de

Descriere

Execuţie:

Informaţiile suplimentare privind mărimile şi culorile sunt disponibile la codul QR.
Jachetă cu curea cu pliuri la spate şi elastic la betelie pentru un confort optim la purtat.
  • Două buzunare la piept cu clapă şi prindere cu scai.
  • Fermoar frontal ascuns.
  • Buzunar pentru telefonul mobil pe mâneca stângă.
  • Două buzunare laterale aplicate.
  • Manşete reglabilă cu prindere cu scai.

Notă:

Se livrează la cerere şi în alte culori.
Jachetă în combinaţia de culori gri ardezie / negru, cod 091312.
Consultați diagrama de mărimi pentru detalii privind mărimile.
Vă rugăm să consultați tabela de mărimi sau datele tehnice pentru mărimile corespunzătoare ale țării dvs.