{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, albastru | Albastru cobalt; Albastru noapte | |
| Procentul de țesătură, Bumbac | 35 % | |
| Procentul de țesătură, Poliester | 65 % | |
| Temperatură, Spălare cu mașina | 60 °C | |
| partea descrisă, Albastru cobalt | Hauptgewebe | |
| partea descrisă, Albastru noapte | Kontrastgewebe | |
| Serie | Highline | |
| Denumirea producătorului | Bundjacke Highline | |
| Sigiliu de calitate și testare | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Culoarea | albastru; albastru | |
| Componentele ţesăturii | Bumbac; Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 285 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare cu mașina | |
| Număr de buzunare, Carcasă telefon mobil | 1 buc. | |
| Număr de buzunare, Buzunar lateral | 2 buc. | |
| Număr de buzunare, Buzunar la piept | 2 buc. | |
| Poziţie, Buzunar la piept | În față | |
| Poziţie, Carcasă telefon mobil | stânga | |
| Poziţie, Buzunar lateral | dreapta; stânga | |
| Bandă obturator acoperită, Fermoar | da | |
| Cu prindere cu scai | nu | |
| Mărime DE | 60 | |
| Mărime FR | 56 | |
| Tip produs | Jachetă | |
| Tip de sac | Buzunar la piept; Carcasă telefon mobil; Buzunar lateral | |
| Închidere | Şnur elastic; prindere cu scai; Fermoar | |
| Glugă | nu | |
| Caracteristici | Bandă interioară de protecţie împotriva intemperiilor; Cute de extindere pe spate; Manșete; Manșete reglabile | |
| Sex | Bărbaţi | |
| Finisaj textil | da |
| Cod articol | 091311 60 | |
| EAN / GTIN | 4030913065564 | |
| Număr producător | 2310060 | |
| Producător/responsabil | PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland, www.planam.de |