Salopetă ACTIVIQ, antracit / negru, Mărime DE: 44

Cod articol.: 091221 44
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Tabel mărimi pantaloni/overall

KÜBLER Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător KÜBLER

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
40 34 42 78-81 69-72 85-87 73 173-177
42 36 44 82-85 73-76 88-91 75 174-178
44 38 46 86-89 77-80 92-94 76 175-179
46 40 48 90-93 81-84 95-97 78 176-180
48 42 50 94-97 85-88 98-101 80 177-181
50 44 52 98-102 89-92 102-104 82 178-182
52 46 54 103-106 93-96 105-107 84 179-183
54 46 54 107-110 97-101 108-110 84 180-184
56 50 58 111-114 102-106 111<-113 85 181-185
58 52 60 115-118 107-111 114-116 85 182-186
60 54 62 119-122 112-116 117-119 86 183-187
62 56 64 123-126 117-121 120-123 86 184-188
64 58 66 127-130 122-126 124-126 87 185-189
66 60 68 131-134 127-131 127-130 87 186-190
Mărimi bărbaţi slim (înălţime 170 cm-174 cm)
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
90 38L 38L 90-93 77-80 95-97 84 182-186
94 40L 40L 94-97 81-84 98-101 86 182-186
98 42L 42L 98-102 85-88 102-104 88 184-188
102 44L 44L 103-106 89-92 105-107 90 187-191
106 46L 46L 105-110 93-97 108-110 90 190-194
110 48L 48L 111-114 98-101 111-113 91 190-194
114 50L 50L 115-118 102-106 114-116 91 193-197
118 52L 52L 119-122 107-112 117-119 92 193-197
Mărimi bărbaţi largi (înălţime 170 cm- 174 cm)
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
24 44C 44C 94-97 89-92 98-101 77 166-171
25 46C 46C 98-102 93-96 102-104 79 168-173
26 40C 40C 103-106 97-101 105-107 81 172-174
27 40C 40C 105-110 102-106 108-110 81 174-176
28 40C 40C 111-114 107-111 111-113 82 175-177
29 40C 40C 115-118 112-116 114-116 82 176-178
30 40C 40C 119-122 117-121 117-119 83 177-179
31 40C 40C 123-126 122-126 120-123 83 178-180
32 40C 40C 127-130 127-131 124-126 84 179-181
33 40C 40C 131-134 132-136 127-130 84 180-182

Iată cum trebuie să măsuraţi

Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime DE Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, gri Gri antracit
Nuanță, negru Negru intens
Procentul de țesătură, Bumbac 35 %
Procentul de țesătură, Poliester 65 %
Temperatură, Spălare delicată 60 °C
Serie ACTIVIQ
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Tipul de aplicare Active
Curele reglabile da
Mărime DE 44
Mărime FR 38
Mărime IT 38
Mărime ES 38
Mărime UK 28R
Mărime NL 44
Mărime US 30/30
Poziţie În spate; stânga; dreapta; În față
Număr de buzunare, În față 1 buc.
Număr de buzunare, dreapta 1 buc.
Număr de buzunare, În spate 2 buc.
Număr de buzunare, stânga 1 buc.
Culoarea gri; negru
Componentele ţesăturii Bumbac; Poliester
Densitatea ţesăturii 270 g/m2
Procesul de spălare Spălare delicată
Tip produs Salopetă
Sex Bărbaţi
Cu buzunare ja
Închidere Buton; Fermoar
Bandă obturator acoperită da
Caracteristici Zona genunchilor întărită
Finisaj textil da
Standard EN 14404

Identificare și clasificare

Cod articol 091221 44
EAN / GTIN 4053813280455
Număr producător 3250 5365-9799-44
Producător/responsabil Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Deutschland, www.kuebler.eu

Descriere

Execuţie:

Linie sport de îmbrăcăminte de lucru KÜBLER ACTIVIQ cu formă excepţională. Datorită zonelor de mişcare integrate , îmbrăcămintea este adecvată pentru orice situaţie de lucru. Cu inserţii dinamice de contrast şi reflectorizante pentru o mai bună vizibilitate. Suprafeţele libere mari oferă loc pentru posibilităţi individuale de personalizare. Pentru ca materialele flexibile să nu se zgârie, toate închizătorile sunt ascunse. Numeroasele buzunare aplicate oferă o bună posibilitate de depozitare a sculelor, metrului, telefonului mobil, etc.
Salopetă cu protecţie pentru rinichi cu posibilitate de ridicare şi inserţie stretch la betelie.
  • Bretele elastice cu închizători din plastic rezistente la şocuri şi la căldură.
  • Buzunar suprapus cu clapă şi capsă precum şi buzunar suprapus pentru pixuri.
  • Buzunare pentru genunchiere întărite cu CORDURA®.
  • Certificat conform EN 14404 împreună cu genunchierele Cod 091848.

Cu zone de mişcare la genunchi, pentru mai multă flexibilitate. Foarte robuste datorită punctelor de uzură asigurate cu contrafişe.
  • Două buzunare laterale.
  • Două buzunare la spate, cel din dreapta cu clapă şi capsă.
  • Buzunar pentru metru.
  • Buzunar pe coapsă cu clapă şi capsă precum şi buzunar suprapus pentru pixuri.
  • Fermoar la şliţ.

Notă:

Se livrează la cerere şi în alte culori.
Salopetăîn combinaţia de culori albastru granulat / negru, cod 091222.
Găsiţi tabelul cu mărimi la îmbrăcăminte prin comparaţie cu mărimile internaţionale pe pagina noastră cu prezentarea generală.
Vă rugăm să consultați tabela de mărimi sau datele tehnice pentru mărimile corespunzătoare ale țării dvs.