Pantalón de peto ACTIVIQ, antracita / negro, Talla de confección DE: 44

Número de artículo: 091221 44
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de tallas pantalones / monos

KÜBLER Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa KÜBLER

Talla de hombre (altura 182 cm - 186 cm)
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm Altura en cm
40 34 42 78-81 69-72 85-87 73 173-177
42 36 44 82-85 73-76 88-91 75 174-178
44 38 46 86-89 77-80 92-94 76 175-179
46 40 48 90-93 81-84 95-97 78 176-180
48 42 50 94-97 85-88 98-101 80 177-181
50 44 52 98-102 89-92 102-104 82 178-182
52 46 54 103-106 93-96 105-107 84 179-183
54 46 54 107-110 97-101 108-110 84 180-184
56 50 58 111-114 102-106 111<-113 85 181-185
58 52 60 115-118 107-111 114-116 85 182-186
60 54 62 119-122 112-116 117-119 86 183-187
62 56 64 123-126 117-121 120-123 86 184-188
64 58 66 127-130 122-126 124-126 87 185-189
66 60 68 131-134 127-131 127-130 87 186-190
Tallas de hombre delgado (altura 170 cm - 174 cm)
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm Altura en cm
90 38L 38L 90-93 77-80 95-97 84 182-186
94 40L 40L 94-97 81-84 98-101 86 182-186
98 42L 42L 98-102 85-88 102-104 88 184-188
102 44L 44L 103-106 89-92 105-107 90 187-191
106 46L 46L 105-110 93-97 108-110 90 190-194
110 48L 48L 111-114 98-101 111-113 91 190-194
114 50L 50L 115-118 102-106 114-116 91 193-197
118 52L 52L 119-122 107-112 117-119 92 193-197
Tallas de hombre robusto (altura 170 cm - 174 cm)
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm Medida interior pierna cm Altura en cm
24 44C 44C 94-97 89-92 98-101 77 166-171
25 46C 46C 98-102 93-96 102-104 79 168-173
26 40C 40C 103-106 97-101 105-107 81 172-174
27 40C 40C 105-110 102-106 108-110 81 174-176
28 40C 40C 111-114 107-111 111-113 82 175-177
29 40C 40C 115-118 112-116 114-116 82 176-178
30 40C 40C 119-122 117-121 117-119 83 177-179
31 40C 40C 123-126 122-126 120-123 83 178-180
32 40C 40C 127-130 127-131 124-126 84 179-181
33 40C 40C 131-134 132-136 127-130 84 180-182

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de confección DE Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, gris Gris antracita
Color, negro Negro intenso
Porcentaje de tejido, Algodón 35 %
Porcentaje de tejido, Poliéster 65 %
Temperatura, Lavado delicado 60 °C
Serie ACTIVIQ
Sello de calidad y comprobación Oeko-Tex® Standard 100
Tipo de aplicación Active
Tirantes ajustables sí
Tamaño DE 44
Tamaño FR 38
Tamaño IT 38
Tamaño ES 38
Tamaño UK 28R
Tamaño NL 44
Tamaño EE. UU. 30/30
Posición Detrás; izquierda; derecha; Delante
Número bolsillos, Delante 1 ud.
Número bolsillos, derecha 1 ud.
Número bolsillos, Detrás 2 ud.
Número bolsillos, izquierda 1 ud.
Color gris; negro
Composición del tejido Algodón; Poliéster
Densidad tejido 270 g/m2
Método de lavado Lavado delicado
Tipo de producto Pantalón peto
Sexo Caballero
Con bolsillos sí
Cierre Botón pulsador; Cremallera
Tira de cierre oculta sí
Características Zona de la rodilla reforzada
Personalización textil sí
Norma EN 14404

Identificación y clasificación

Número de artículo 091221 44
EAN / GTIN 4053813280455
Número del fabricante 3250 5365-9799-44
Fabricante/responsable Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Deutschland, www.kuebler.eu

Descripción

Ejecución:

Línea deportiva de ropa de trabajo KÜBLER ACTIVIQ con una extraordinaria forma ajustada. Gracias a zonas de movimiento integradas, la ropa se ajusta perfectamente a cualquier situación de trabajo. Con dinámicos insertos de contraste y reflexión para una mejor visibilidad. Grandes superficies libres ofrecen espacio para posibilidades de acabado individuales. Para no arañar los materiales sensibles, todos los cierres se han cubierto. Los numerosos bolsillos ofrecen una buena posibilidad de almacenamiento de herramientas, metro, móvil, etc.
Pantalón de peto con protección en los riñones elevada e inserto elástico en la cintura.
  • Tirantes elásticos con cierre de plástico resistente a los golpes y a altas temperaturas.
  • Bolsillo en el peto con solapa y botón de presión, así como bolsillo superpuesto para lápiz.
  • Bolsillos en las rodilleras reforzados con CORDURA®.
  • Certificado según EN 14404 junto con las rodilleras n.º 091848.

Con zonas de movimiento en la parte de la rodilla para una mayor flexibilidad. Especialmente resistente con puntos de carga asegurados con cierres.
  • Dos bolsillos laterales.
  • Dos bolsillos traseros, a la derecha con solapa y botón de presión.
  • Bolsillo para el metro.
  • Bolsillo en el muslo con solapa y botón de presión, así como bolsillo superpuesto para lápiz.
  • Cremallera en la bragueta.

Nota:

Disponible en otros colores a petición.
Pantalón peto en combinación de colores azul violáceo / negro en n.° 091222.
En la página de la visión general encontrará una tabla de tamaños con las equivalencias de las tallas de confección.
Consulte la tabla de tallas o las especificaciones técnicas para conocer las tallas equivalentes de su país.