{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, albastru | Albastru cobalt | |
| Procentul de țesătură, Bumbac | 35 % | |
| Procentul de țesătură, Poliester | 65 % | |
| Temperatură, Spălare delicată | 60 °C | |
| Serie | ACTIVIQ | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Tipul de aplicare | Active | |
| Mărime DE | 54 | |
| Mărime FR | 48 | |
| Mărime IT | 48 | |
| Mărime ES | 48 | |
| Mărime UK | 38C | |
| Mărime NL | 54 | |
| Mărime US | 38/33 | |
| Poziţie | În spate; dreapta; În față | |
| Număr de buzunare, În față | 2 buc. | |
| Număr de buzunare, dreapta | 1 buc. | |
| Număr de buzunare, În spate | 2 buc. | |
| Culoarea | albastru; negru | |
| Componentele ţesăturii | Bumbac; Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 270 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare delicată | |
| Uscare | Uscare delicată în uscător de rufe | |
| Călcare | Moderat fierbinte (<150°) | |
| Înălbire | A nu se folosi înălbitori | |
| Curăţare chimică | Percloroetilenă | |
| Tip produs | Pantaloni | |
| Sex | Bărbaţi | |
| Cu buzunare | ja | |
| Închidere | Buton; Fermoar | |
| Bandă obturator acoperită | da | |
| Caracteristici | Reflectorizant; Zona genunchilor întărită | |
| Finisaj textil | da |
| Cod articol | 091212 54 | |
| EAN / GTIN | 4053813271071 | |
| Număr producător | 2250 5365-4699-54 | |
| Producător/responsabil | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Deutschland, www.kuebler.eu |