Jachetă ICONIQ COTTON, antracit / negru, Mărime unisex: XL

Cod articol.: 091205 XL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

KÜBLER Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător KÜBLER

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Lungime manșon cm Înălțime cm
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

Iată cum trebuie să măsuraţi

Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime unisex Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, gri Gri antracit
Procentul de țesătură, Bumbac 100 %
Temperatură, Spălare cu mașina 60 °C
Denumirea producătorului ICONIQ COTTON
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Culoarea gri; negru
Componentele ţesăturii Bumbac
Densitatea ţesăturii 295 g/m2
Procesul de spălare Spălare cu mașina
Număr de buzunare, Buzunar interior 2 buc.
Număr de buzunare, Buzunar lateral 2 buc.
Număr de buzunare, Buzunar la piept 1 buc.
Număr de buzunare, Buzunar cu clapetă 1 buc.
Poziţie, Buzunar la piept În față
Poziţie, Buzunar lateral dreapta; stânga; dreapta; stânga
Fermoar caracteristică Într-un fel
Fermoar material Plastic
Bandă obturator acoperită, Fermoar ja
Mărimi internaţionale, Unisex XL
Tip produs Jachetă
Tip de sac Buzunar la piept; Buzunar interior; Buzunar cu clapetă; Buzunar lateral
Închidere Buton; Fermoar
Glugă nein
Caracteristici Bandă interioară de protecţie împotriva intemperiilor; Guler înalt; Manșete; reflectorizant
Sex Unisex

Identificare și clasificare

Cod articol 091205 XL
EAN / GTIN 4053813585178
Număr producător 1140 1301-9799-XL
Producător/responsabil Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Deutschland, www.kuebler.eu

Descriere

Execuţie:

Îmbrăcămintea de lucru Kübler ICONIQ COTTON din 100% bumbac impresionează mai ales prin croiala ergonomică și designul în 3 culori. Elementele reflectorizante special poziționate accentuează silueta sportivă.
Jacheta cu cu guler înalt are mâneci formate ergonomic și umeri fără cusături iritante.
  • Două buzunare laterale ascunse, cu capsă.
  • Buzunar la piept cu clapă şi capsă ascunsă.
  • Buzunar tip Napoleon cu fermoar
  • Două buzunare interioare cu capsă.
  • Fermoar frontal cu protecţie la bărbie.

Notă:

La cerere, toate articolele sunt disponibile și în 65% poliester / 35% bumbac / 250 g / m².
Jachetă în combinaţia de culori albastru granulat / negru, cod 091206.