{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, gri | Gri antracit | |
| Procentul de țesătură, Bumbac | 100 % | |
| Temperatură, Spălare cu mașina | 60 °C | |
| Denumirea producătorului | ICONIQ COTTON | |
| Sigiliu de calitate și testare | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Culoarea | gri; negru | |
| Componentele ţesăturii | Bumbac | |
| Densitatea ţesăturii | 295 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare cu mașina | |
| Număr de buzunare, Buzunar interior | 2 buc. | |
| Număr de buzunare, Buzunar lateral | 2 buc. | |
| Număr de buzunare, Buzunar la piept | 1 buc. | |
| Număr de buzunare, Buzunar cu clapetă | 1 buc. | |
| Poziţie, Buzunar la piept | În față | |
| Poziţie, Buzunar lateral | dreapta; stânga; dreapta; stânga | |
| Fermoar caracteristică | Într-un fel | |
| Fermoar material | Plastic | |
| Bandă obturator acoperită, Fermoar | ja | |
| Mărimi internaţionale, Unisex | 2XL | |
| Tip produs | Jachetă | |
| Tip de sac | Buzunar la piept; Buzunar interior; Buzunar cu clapetă; Buzunar lateral | |
| Închidere | Buton; Fermoar | |
| Glugă | nein | |
| Caracteristici | Bandă interioară de protecţie împotriva intemperiilor; Guler înalt; Manșete; reflectorizant | |
| Sex | Unisex |
| Cod articol | 091205 2XL | |
| EAN / GTIN | 4053813585185 | |
| Număr producător | 1140 1301-9799-XXL | |
| Producător/responsabil | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 Plüderhausen, Deutschland, www.kuebler.eu |