{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procentul de țesătură, Poliester | 100 % | |
| Temperatură, Spălare delicată | 30 °C | |
| Culoarea | albastru | |
| Componentele ţesăturii | Poliester | |
| Densitatea ţesăturii | 320 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare delicată | |
| Tipul de aplicare | Protecție împotriva polii | |
| Coloană de apă | 8.000 mm | |
| Număr de buzunare, Buzunar interior | 2 buc. | |
| Număr de buzunare, Buzunar lateral | 2 buc. | |
| Număr de buzunare, Buzunar la piept | 2 buc. | |
| Mărimi internaţionale, Unisex | 3XL | |
| Tip produs | Jachetă | |
| Tip de sac | Buzunar la piept; Buzunar interior; Buzunar lateral | |
| Închidere | Şnur elastic; prindere cu scai; Fermoar | |
| Glugă | da | |
| Caracteristici | Cu material reflectorizant; Manșete; Manșete reglabile; Spate prelungit; impermeabil; rezistent la vânt | |
| Sex | Unisex |
| Cod articol | 090550 3XL | |
| EAN / GTIN | 4045197978660 | |
| Număr producător | 090550 3XL | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |