{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Podíl tkaniny, Polyester | 100 % | |
| Teplota, Šetrné praní | 30 °C | |
| Druh produktu | Bunda | |
| Internationale Größe | 3XL | |
| Barva | Modrá | |
| Složení tkaniny | Polyester | |
| Hustota tkaniny | 320 g/m2 | |
| Typ aplikace | Ochrana proti dešti | |
| Vodní sloupec | 8 000 mm | |
| Počet kapes, Vnitřní kapsa | 2 ks | |
| Počet kapes, Boční kapsa | 2 ks | |
| Počet kapes, Náprsní kapsa | 2 ks | |
| Proces mytí | Šetrné praní | |
| Typ sáčku | Náprsní kapsa; Vnitřní kapsa; Boční kapsa | |
| Uzávěr | Stahování na gumu; spoj se suchým zipem; Zip | |
| Kapuce | ano | |
| Vlastnosti | Manžety na rukávech; Manžety na rukávech s nastavitelnou velikostí; Neprofoukavé; Nepromokavé; Prodloužená záda; S reflexním materiálem | |
| Pohlaví | Unisex |
| Katalogové číslo | 090550 3XL | |
| EAN / GTIN | 4045197978660 | |
| Číslo výrobce | 090550 3XL | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |