{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, gri | Gri | |
| Procentul de țesătură, Bumbac | 85 % | |
| Procentul de țesătură, Vâscoză | 15 % | |
| Temperatură, Spălare cu mașina | 60 °C | |
| Sigiliu de calitate și testare | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | gri | |
| Componentele ţesăturii | Bumbac; Vâscoză | |
| Densitatea ţesăturii | 300 g/m2 | |
| Procesul de spălare | Spălare cu mașina | |
| Tip produs | Hanorac / pulover | |
| Mărimi internaţionale | L | |
| Număr de buzunare | 1 buc. | |
| Sex | Unisex | |
| Lungimea braţului | Mânecă lungă | |
| Caracteristici | Cu fermoar |
| Cod articol | 090374 L | |
| EAN / GTIN | 7332413565344 | |
| Număr producător | 021040-95-6 | |
| Producător/responsabil | New Wave GmbH, Geigelsteinstrasse 10, 83080 Oberaudorf, Deutschland, www.newwave-germany.de |