{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Šedá | Šedá | |
| Podíl tkaniny, Bavlna | 85 % | |
| Podíl tkaniny, Viskóza | 15 % | |
| Teplota, Strojové praní | 60 °C | |
| Třída jakosti | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Barva | Šedá | |
| Složení tkaniny | Bavlna; Viskóza | |
| Hustota tkaniny | 300 g/m2 | |
| Proces mytí | Strojové praní | |
| Druh produktu | Mikina / svetr | |
| Mezinárodní velikost | L | |
| Počet kapes | 1 ks | |
| Pohlaví | Unisex | |
| Délka rukávu | Dlouhý rukáv | |
| Vlastnosti | Se zipem |
| Katalogové číslo | 090374 L | |
| EAN / GTIN | 7332413565344 | |
| Číslo výrobce | 021040-95-6 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | New Wave GmbH, Geigelsteinstrasse 10, 83080 Oberaudorf, Deutschland, www.newwave-germany.de |