Etalon de reglare pentru micrometre exterioare 550 mm

Cod articol.: 0898122
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Material Oţel special
Dimensiunea nominală 550 mm
Tip produs Calibru de reglare micrometre de exterior

Identificare și clasificare

Cod articol 0898122
EAN / GTIN 4029713225551
Număr producător 0898122
L-Număr L40510 1389
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • Tijă
  • Oțel special, învechit
  • Fețe de măsurare întărite
  • Zona de toleranță js2
  • Izolată termic
  • Fețe de măsurare paralele

Descriere:

Dispozitiv de reglare pentru micrometre exterioare, versiune cu tijă. Fabricat din oțel special. Suprafețele de măsurare sunt călite și șlefuite plan-paralele. Cu protecție termică pentru mâini. Câmpul de toleranță JS2. Diametru 10,0 mm. Se livrează ambalate individual.

Caracteristică:

  • Material: Oțel special
  • Domeniu de măsurare (mm): 550
  • Diametrul suprafeței de măsurare: 10 mm