Külső mikrométerek méretbeállítása 550 mm

Cikkszám: 0898122
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0898122
EAN / GTIN 4029713225551
Gyártó száma 0898122
L-szám L40510 1389

Leírás

Kivitel:

  • Rod
  • Speciális acél, öregített
  • Edzett mérőfelületek
  • Tűrési zóna js2
  • Hőszigetelt
  • Párhuzamos lapátos mérőfelületek

Leírás:

Méretbeállító külső mikrométerekhez, rúdváltozat. Speciális acélból készült. A mérőfelületek edzettek és síkban párhuzamosak. Kézhővédelemmel. Tolerancia mező JS2. Átmérő 10,0 mm. Egyenként csomagolva szállítjuk.

Jellemző:

  • Anyag: Speciális acél
  • Mérési tartomány (mm): 550
  • Mérőfelület átmérője: 10 mm