Etalon de reglare pentru micrometre exterioare 75 mm

Cod articol.: 0898103
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Material Oţel special
Dimensiunea nominală 75 mm
Clasa de toleranţă 0
Tip produs Calibru de reglare micrometre de exterior

Identificare și clasificare

Cod articol 0898103
EAN / GTIN 4029713225360
Număr producător 0898103
L-Număr L40510 2566
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • Tijă
  • Oțel special, învechit
  • Fețe de măsurare întărite
  • Zona de toleranță js2
  • Izolată termic
  • Fețe de măsurare paralele

Descriere:

Dispozitiv de reglare pentru micrometre exterioare, versiune cu tijă. Fabricat din oțel special. Suprafețele de măsurare sunt călite și șlefuite plan-paralele. Cu protecție termică pentru mâini. Câmpul de toleranță JS2. Diam. 6,5 mm. Se livrează ambalate individual.

Caracteristică:

  • Material: Oțel special
  • Domeniu de măsurare (mm): 75
  • Diametrul suprafeței de măsurare: 6,5 mm