Execuţie:
Role mari
pentru activități dificile de curățare, cum ar fi absorbția uleiurilor și grăsimilor.
Gama WypAll® X90 a fost special concepută pentru procesele de producţie în care cerinţe esenţiale sunt
rezistenţa la uzură, formarea redusă de scame şi capacitatea mare de absorbţie. WypAll® X90 eliberează 90 % din solvenţii absorbiţi şi poate reduce deşeurile din acest tip de produs cu până la 35 %. Aceasta vă ajută la gestionarea sarcinilor şi la prevenirea risipei. Se recomandă pentru cele mai solicitante utilizări din instalaţia dvs., când este nevoie de rezistenţă la uzură, de formare redusă de scame şi de absorbţie mare a lichidelor. Ca lider de piaţă în domeniul ştergerii cu solvenţi, vrem să vă ajutăm în creşterea productivităţii şi a eficienţei reducând totodată deşeurile, aşa că vă oferim o
lavetă curată şi reutilizabilă pe a cărei putere vă puteţi bizui oricând.
Tehnologia avansată Hydroknit™ este garanţia că fiecare lavetă este puternică, rezistentă la uzură, extrem de absorbantă precum şi rezistentă la solvenţi. Ideală pentru utilizarea producţia industrială.
- 1 rolă mare și puternică cu 450 de lavetet albastre, cu 2 straturi.
- Poate fi combinat cu distribuitoarele Kimberley-Clark Professional™.
- Dimensiunile fiecărei lavete sunt: 320 mm (Lu) × 300 mm (Lă).
- Eliberează 90% din solventul absorbit, reducând astfel cheltuielile pentru solvenți. Gama WypAll® a fost concepută pentru a asigura productivitatea și eficiența, reducând în același timp cantitatea de deșeuri.