Lavete de curăţat pentru uz industrial, foarte puternice Rolă mare, Tip: R

Cod articol.: 089148 R
Preț per 1 buc. (0,31 € / 1 Abrisse)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
169 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie
Tork exelCLEAN
Denumirea producătorului
Tork Extra Starke Industrie Reinigungstücher
Culoarea
alb
Straturi
2
Număr total lavete/cârpe/rupturi
160 buc.
Tip produs
Material abraziv
Lungime
380 mm
Lăţime
315 mm
Material
Material abraziv
Caracteristici
odporny na rozerwanie
Recomandat pentru
Grăsimi; Murdărie; Murdărire puternică; Organici; Substanţe de lucru puternic aderente; Uleiuri; agenţi de curăţare
Domeniu de utilizare
Suprafețe rugoase
Forma de ambalare
Rolă

Identificare și clasificare

Cod articol 089148 R
EAN / GTIN 7322540517002
Număr producător 570137
Producător/responsabil Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 Mannheim, Deutschland, www.essity.com

Descriere

Execuţie:

Tork Lavete de curăţat foarte puternice pentru industrie(570): Pentru curăţarea cilindrilor, cuţitelor, recipientelor din oţel superior şi întreţinerea instalaţiilor de producţie şi a autovehiculelor. Lavete absorbante, rezistente la solvenţi, pentru protejarea mâinilor împotriva căldurii şi a pieselor metalice ascuţite. Cu efect exelClean™ pentru rezultate profesioniste de curăţare. Încărcare electrostatică foarte redusă.
Curăţarea înseamnă îndepărtarea petelor şi a murdăriei de pe suprafeţe, maşini sau scule, cu ajutorul lavetelor uscate sau umede, cu solvenţi sau cu substanţe de curăţare.
Beneficiați de lavetele de curățare nețesute Tork exelCLEAN® pentru o eficiență maximă în mediul dvs. de lucru.
Gamă largă de lavete speciale pentru ştergere şi curăţare. Fiecare lavetă este concepută pentru o sarcină anume. Cu dozatorul igienizant recomandat, veţi avea parte de un sistem eficient.

Adaptat pentru:

Suport / dozator pentru rolele de hârtie cod 089160 ref. W1 şi W2.