Extra sterke industriële reinigingsdoeken Grote rol, Type: R

Artikelnummer: 089148 R
Prijs per 1 stuk (0,31 € / 1 Abrisse)
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
416 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Tork exelCLEAN
Artikelomschrijving producent Tork Extra Starke Industrie Reinigungstücher
Kleur wit
Lagen 2
Afscheur-vellen 160
Producttype vlies
Lengte 380 mm
Breedte 315 mm
Materiaal Vlies
Eigenschappen scheurvast
Geschikt voor Fats; Oliën; Reinigingsmiddel; Sterk hechtende stoffen; Sterke vervuilingen; verwijderingsmiddel; vuil
Toepassingsgebied ruwe oppervlakken
Verpakkingsvorm Rol

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 089148 R
EAN/GTIN 7322540517002
Nummer fabrikant 570137
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 Mannheim, Deutschland, www.essity.com

Omschrijving

Uitvoering:

Tork extra sterke industriële reinigingsdoeken (570): voor het reinigen van walsen, messen en edelstalen reservoirs en onderhoud van productie-installaties, onderhoud van voertuigen. Absorberende, oplosmiddelbestendige doeken ter bescherming van de handen tegen hitte en scherpe metalen delen. Met exelClean™-effect voor professionele reinigingsresultaten. Zeer geringe elektrische oplading.
Reinigen is het verwijderen van vlekken en verontreinigingen van oppervlakken, machines of gereedschap met doeken die droog of met water, oplos- of reinigingsmiddelen worden gebruikt.
Profiteer van Tork exelCLEAN® reinigingsdoekjes van vliesstof voor maximale efficiëntie in uw werkomgeving.
Breed assortiment speciale doeken voor afvegen en reinigen. Elke doek is ontworpen voor een speciale taak. Met de passende hygiënedispenser krijgt u een efficiënt systeem.

T.b.v.:

Papierrolhouder nr. 089160 F1, 089160 W1, 089160 W2.

Downloads en documenten

Geschikte producten