Posebno močne industrijske čistilne krpe Velike role, Tip: R

Št. art.: 089148 R
Cena na 1 kos (0,31 € / 1 Abrisse)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
169 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija
Tork exelCLEAN
Oznaka proizvajalca
Tork Extra Starke Industrie Reinigungstücher
Barva
bela
število slojev
2
Skupno število robčkov/krp/odtržkov
160 kos
Vrsta izdelka
Netkano
Dolžina
380 mm
Širina
315 mm
Material
koprena
Lastnosti
odpornost proti trganju
Primerno za
Maščobe; Močno oprijeti delovni mediji; Olja; močna umazanija; topilom; umazanija; Čistilno sredstvo
Področje uporabe
grobe površine
Embalaža
Vloga

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 089148 R
EAN/GTIN 7322540517002
Številka proizvajalca 570137
Proizvajalec/odgovorna oseba Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 Mannheim, Deutschland, www.essity.com

Opis

Izvedba:

Posebej močne industrijske čistilne krpe Tork (570): za čiščenje valjev, rezalnih nožev, posod iz plemenitega jekla, čiščenje in vzdrževanje proizvodnih naprav in vzdrževanje vozil. Vpojne in proti topilom odporne krpe, za zaščito rok pred vročino in ostrimi kovinskimi deli. Z učinkom exelClean™ za profesionalne rezultate čiščenja. Zelo majhen električni naboj.
Čiščenje pomeni odstranjevanje madežev in umazanije s površin, strojev ali orodij s krpami, ki se lahko uporabljajo suhe ali skupaj z vodo, topili ali čistilnimi sredstvi.
Izkoristite prednosti čistilnih robčkov Tork exelCLEAN® iz koprene za največjo učinkovitost v vašem delovnem okolju.
Široka ponudba posebnih krp za brisanje in čiščenje. Vsaka krpa je zasnovana za določeno uporabo. Z ustreznim higienskim podajalnikom prejmete učinkovit sistem.

Primerno za:

Držalo za papir v roli št. 089160 F1, 089160 W1, 089160 W2.