Cap micrometric cu ax rotativ, 0,01 mm 0 - 6,5 mm

Cod articol: 0886503
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Tip produs Micrometru tampon

Identificare și clasificare

Cod articol 0886503
EAN / GTIN 4029713027087
Număr producător 0886503
L-Număr L40510 1936
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • DIN 863-2
  • Citire: 0,01 mm
  • Piesele de citit sunt finisate cu crom satin
  • Fețe de măsurare din carbură

Descriere:

Cap micrometric fără clichet, diametrul axului 3,5 mm, diametrul tamburului de măsurare 9,5 mm. Citire 0,01 mm, piesele de citire sunt cromate mat, suprafețele de măsurare din metal dur.

Caracteristică:

  • Citire: 0,01 mm
  • Domeniu de măsurare (mm): 0 - 6,5
  • Limita de eroare (mm): 0,003 mm
  • Limita de eroare (µm): 3 µm
  • Diametru ax_mm: 3,5 mm

Standard:

DIN 863-2