Tête micrométrique, sans rochet 0,01mm 0 - 6,5 mm

Réf.: 0886503
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0886503
EAN / GTIN 4029713027087
Réf. fabricant 0886503
Article hors catalogue L40510 1936

Description

Exécution:

  • DIN 863-2
  • Lecture : 0,01 mm
  • Les parties de lecture sont au fini chrome satiné
  • Faces de mesure en carbure

Description:

Tête de micromètre sans cliquet, diamètre de la broche 3,5 mm, diamètre du tambour de mesure 9,5 mm. Lecture 0,01 mm, les pièces de lecture sont chromées mat, les surfaces de mesure sont en métal dur.

Caractéristique(s):

  • Lecture : 0,01 mm
  • Plage de mesure (mm) : 0 - 6,5
  • Limite d'erreur (mm) : 0,003 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 3 µm
  • Diamètre de broche_mm : 3,5 mm

Norme:

DIN 863-2