Micrometru interior cu cioc de măsurare cu fețe de măsurare din carbură de metal dur 175-200 mm

Cod articol: 0885508
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Cod articol 0885508
EAN / GTIN 4029713225094
Număr producător 0885508
L-Număr L40510 1801
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • Standard din fabrică
  • Citire: 0,01 mm
  • Părțile de citire și corpul sunt finisate cu crom satinat
  • Opritor clichet
  • Fețe de măsurare din carbură
  • Fețe de măsurare cu vârf de carbură cilindrică

Descriere:

Micrometru interior cu ax de măsurare. Piese de citire și corp cromat mat, citire 0,01 mm. Suprafețele de măsurare sunt acoperite cu carbură. Forța de măsurare este controlată de un clichet de palpare. Livrare fără inele de fixare. Ambalaj: cutie din lemn

Caracteristică:

  • Citire: 0,01 mm
  • Domeniu de măsurare (mm): 175 - 200
  • Pas ax_mm: 0,5 mm

Standard:

DIN 863-4