Micromètre d'intérieur à bec, surfaces de mesure en carbure 175-200 mm

Réf.: 0885508
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Référence article 0885508
EAN / GTIN 4029713225094
Réf. fabricant 0885508
Article hors catalogue L40510 1801
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Standard d'usine
  • Lecture : 0,01 mm
  • Les parties de lecture et le corps sont finis chrome satiné
  • Butée à cliquet
  • Faces de mesure en carbure
  • Faces de mesure cylindriques à revêtement carbure

Description:

Micromètre intérieur avec broches de mesure. Pièces de lecture et corps chromés mats, lecture 0,01mm. Les surfaces de mesure sont en carbure de tungstène. La force de mesure est contrôlée par un rochet de palpeur. Livraison sans bagues de réglage. Emballage : Coffret en bois

Caractéristique(s):

  • Lecture : 0,01 mm
  • Plage de mesure (mm) : 175 - 200
  • Pas de broche_mm : 0,5 mm

Norme:

DIN 863-4