{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Bază chimică | Ester de metacrilat | |
Vâscozitate dinamică | 15.000 mPas - 25.000 mPas | |
Densitate | 1,09 g/cm3 | |
Forma | lichid | |
Punct de aprindere | 100 °C | |
Intervalul de temperatură | -55 °C - 180 °C | |
Rezistenţa manuală după | 15 min - 20 min | |
Rezistenţa la funcţionare conform | 1 h - 3 h | |
Durabilitatea | GARANT GreenPlus | |
recomandat pentru material | Metal | |
recomandat pentru domeniu de utilizare | Etanşare pentru ţevi; Filet de ţeavă; Îmbinări | |
Pentru mărimea de filet M până la | M80 | |
Pentru mărimea de filet în inch | 3 inch | |
Clasă de rezistenţă | rezistenţă scăzută | |
Moment de rupere minim | 5 Nm - 15 Nm | |
Demontare | cu sculă normală | |
Culoarea | alb | |
Cantitate de umplere | 250 ml | |
Temperatură de depozitare | 5 °C - 23 °C | |
Valabilitate de la data producţiei | 24 lună | |
Serie | GreenPlus | |
Tip produs | Substanţă de etanşare |
Cod articol | 088065 250 | |
EAN / GTIN | 4062406423506 |