{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Base chimique | Ester de méthacrylate | |
Viscosité dynamique | 15 000 mPas - 25 000 mPas | |
Densité | 1,09 g/cm3 | |
Forme | liquide | |
Point d'éclair | 100 °C | |
Plage de températures | -55 °C - 180 °C | |
Maniabilité après | 15 min - 20 min | |
Utilisable après | 1 h - 3 h | |
Durabilité | GARANT GreenPlus | |
pour matériau | Métallurgie | |
pour applications | Joints pour tubes; Filetage gaz; Raccords vissés | |
Pour tailles de filetages M jusqu'à | M80 | |
Pour tailles de filetages en pouces | 3 pouce | |
Classe de résistance | Faible | |
Couple initial de décollement min. | 5 Nm - 15 Nm | |
Démontage | avec outil normal | |
Couleur | blanc | |
Contenance | 250 ml | |
Température de stockage | 5 °C - 23 °C | |
Durée de conservation à partir de la date de fabrication | 24 mois | |
Série | GreenPlus | |
Type de produit | Produits d'étanchéité |
Référence article | 088065 250 | |
EAN / GTIN | 4062406423506 |