Etichetă GARANT GreenPlus Clean_Weld

Cod articol.: 088030 CW
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
200 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie GARANT GreenPlus
Denumirea producătorului GARANT GreenPlus Clean_Weld Etikett
Tip produs Etichetă

Identificare și clasificare

Cod articol 088030 CW
EAN / GTIN 4069515046077
Număr producător 088030 CW
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

The GARANT GreenPlus label is used to identify the GARANT compressed-air can. This compressed-air can is ideal for effectively removing dirt over large areas and is compatible with the GARANT GreenPlus cleaning agents. The GARANT GreenPlus Clean & Weld label provides an easy way to identify the compressed-air can accordingly.

Adaptat pentru:

GARANT compressed-air can No. 083544 620; No. 083544 1000.
GARANT GreenPlus Clean & Weld separating agent container No. 088003 20; No. 088003 200; No. 088003 500.