GARANT GreenPlus label for identifying compressed-air cans, Type: CW

Prekės Nr.: 088030 CW
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
200 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija GARANT GreenPlus
Gamintojo pavadinimas GARANT GreenPlus Clean_Weld Etikett
Produkto rūšis etiketė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 088030 CW
EAN / GTIN 4069515046077
Gamintojo numeris 088030 CW
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

The GARANT GreenPlus label is used to identify the GARANT compressed-air can. This compressed-air can is ideal for effectively removing dirt over large areas and is compatible with the GARANT GreenPlus cleaning agents. The GARANT GreenPlus Clean & Weld label provides an easy way to identify the compressed-air can accordingly.

Tinka:

GARANT compressed-air can No. 083544 620; No. 083544 1000.
GARANT GreenPlus Clean & Weld separating agent container No. 088003 20; No. 088003 200; No. 088003 500.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį